|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0090-21-CR Herst.-Nr.: AT0090-21-CR EAN/GTIN: 0073228137179 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Chrom gebürstet in Geschenkbox. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,7. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz und rot. Schreibfarbe des Tintenrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe des Gelrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Fasermine: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: nicht vorhanden. Farbe der PDA-Mine: nicht vorhanden. Ausführung der Feder: nicht vorhanden. Ausführung Stift: Messing, Metall. Clip: Metall, Schwarz. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Chrom gebürstet. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Farbe des Schaftes: | Chrom gebürstet | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | Schwarz | Ausführung der Feder: | nicht vorhanden | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Schreibfarbe des Gelrollers: | nicht vorhanden | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz und rot | Schreibfarbe der Fasermine: | nicht vorhanden | Ausführung der Griffzone: | Metall | Radierer vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech3+ | Dicke der Feinmine: | 0,7 | Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: | nicht vorhanden | Schreibfarbe des Tintenrollers: | nicht vorhanden | Material des Schaftes: | Messing | Anzahl der Schreibfunktionen: | 3 | Farbe der PDA-Mine: | nicht vorhanden | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech3+ | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Stärke der Feinmine: | 0,7 | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech3+ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |