| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0090-20-CR Herst.-Nr.: AT0090-20-CR EAN/GTIN: 0073228137162 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Rose gold gebürstet in Geschenkbox . Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,7. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz und rot. Schreibfarbe des Tintenrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe des Gelrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Fasermine: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: nicht vorhanden. Farbe der PDA-Mine: nicht vorhanden. Ausführung der Feder: nicht vorhanden. Ausführung Stift: Messing, Metall. Clip: Metall, Schwarz. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Rose Gold gebürstet. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 3 | Schreibfarbe der Fasermine: | nicht vorhanden | Stärke der Feinmine: | 0,7 | Material des Schaftes: | Messing | Farbe des Clips: | Schwarz | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech3+ | Ausführung der Feder: | nicht vorhanden | Farbe des Schaftes: | Rose Gold gebürstet | Radierer vorhanden: | Ja | Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: | nicht vorhanden | Farbe der PDA-Mine: | nicht vorhanden | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz und rot | Schreibfarbe des Tintenrollers: | nicht vorhanden | Ausführung der Griffzone: | Metall | Schreibfarbe des Gelrollers: | nicht vorhanden | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech3+ | Dicke der Feinmine: | 0,7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |