|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0090-19-CR Herst.-Nr.: AT0090-19-CR EAN/GTIN: 0073228137155 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktionsschreibgerät Cross Tech3+ Schwarz gebürstet in Geschenkbox. Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen. Stärke der Feinmine: 0,7. Schreibfarbe des Kugelschreibers: schwarz, rot. Schreibfarbe des Tintenrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe des Gelrollers: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Fasermine: nicht vorhanden. Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: nicht vorhanden. Farbe der PDA-Mine: nicht vorhanden. Ausführung der Feder: nicht vorhanden. Mit Stylus Kappe. Ausführung Stift: Messing. Clip: Metall, Schwarz. Radierer vorhanden. Farbe des Schaftes: Schwarz gebürstet. in Geschenkbox. Weitere Informationen:  |  | Schreibfarbe des Tintenrollers: | nicht vorhanden | Farbe des Schaftes: | Schwarz gebürstet | Herstellerproduktbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | schwarz, rot | Dicke der Feinmine: | 0,7 | Material des Clips: | Metall | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech3+ | Schreibfarbe des Gelrollers: | nicht vorhanden | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus Kappe | Ausführung der Feder: | nicht vorhanden | Farbe des Clips: | Schwarz | Schreibfarbe der Fasermine: | nicht vorhanden | Anzahl der Schreibfunktionen: | 3 | Material des Schaftes: | Messing | Schreibfarbe der Leuchtmarkermine: | nicht vorhanden | Radierer vorhanden: | Ja | Farbe der PDA-Mine: | nicht vorhanden | Artikelbezeichnung: | Multifunktionsschreibgerät | Stärke der Feinmine: | 0,7 | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech3+ | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech3+ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |