Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochlehre, Spezialstahl, 1.0 - 15.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-472320
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     472320
EAN/GTIN:
     4010873233203
Suchbegriffe:
Abstecklehre
Bohrungsmessdorn
Lochlehre
lochlehre 1,0 - 15,0 mm
Messbereich: 1.0 - 15.0 mm
Ablesung: 0.1 mm
Abmessung: 178 mm x 12 mm x 2 mm

Flache Ausführung
Rückseite mit abgeschrägten Messflächen

•    aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
•    Messskala gelasert

made in germany
Weitere Suchbegriffe: bohrungsmessdorn, Spezialstahl, 1.0 - 15.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.