Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.6 (Class E)
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3043
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3043
EAN/GTIN:
     7611990173631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln

  • RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
  • Geeignet für Kat.6 Verkabelungen
  • Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet)
  • 8 Kontakte, 1:1 verbunden

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe:
schwarz
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
2 x RJ-45
Belegung:
EIA/TIA 568A
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Technische Besonderheiten:
1 : 1 verbunden
Höhe:
21 mm
Breite:
16.3 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
7.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, roline rj-45 kupplung, Verbinder, Netzwerkverbinder, Anschluss, Netzwerkkabel, RJ-45, kupplung, Netzwerk, Steckverbinder, Kabelverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkkoppler, rj45, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.