Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.8840
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8840
EAN/GTIN:
     7611990110995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ROLINE LSOH LWL-Patchkabel in OS2-Qualität für Hochgeschwindigkeits-Internet verbindet Glasfasersteckdose mit Switch, Router oder Internetbox

  • Verbindet Glasfasersteckdose mit Switch/Router/Internetbox
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Internet
  • LWL-Patchkabel simplex mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
0.5 m
Anzahl Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC UPC / LC UPC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Farbe (Kabel):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
1,2mm
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
3.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.64
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Simplex Steckverbinder, glasfaserkabel konfektioniert os2 lc/lc, lwl universalkabel, lwl universalkabel os2, FiberOptic, Netzwerkkabel, Lichtwellenleiter, LWL-Kabel, FiberOptickabel, Jumper, LWL, OS2, Patchkabel, NetzwerkKabel, Fiberoptic, Swisscom TV, Fibreoptic, Glasfaserkabel, Swisscom, Optical Kabel, lankabel, Anschluss, LWL-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8841
ab € 3,58*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8842
ab € 3,73*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8843
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.