Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/SC, türkis, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.8711
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8711
EAN/GTIN:
     7611990188444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

ROLINE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

  • Bei Kabeln mit Fasern der Stärke 50/125μm in der Kategorie OM3 sind bei Gigabit Ethernet Längen von bis zu 900m, bei 10-Gigabit Ethernet bis zu 300m erreichbar
  • Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion
  • Alle Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125μm geliefert
  • Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
1 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / SC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
16.3 g
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.65
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc auf sc 1m, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker om4, 125, LWL, lankabel, Patchkabel, LWL50, Glasfaserkabel, Lichtwellenleiter, Optical Kabel, Anschluss, FiberOptic, Jumper, FiberOptickabel, Fibreoptic, NetzwerkKabel, LWLKabel, 50, LWL-Kabel, Netzwerkkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8710
ab € 8,17*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8718
ab € 19,54*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8712
ab € 10,15*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8713
ab € 11,29*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8715
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.