Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, weiß, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2862
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2862
EAN/GTIN:
     7611990159543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
78.9 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.093 kg
Bruttogewicht:
0,093
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel kat.6a s/ftp weiss, patch kabel, patch-kabel sftp, CAT6A, Twisted-Pair-Kabel, 10 Gigabit, raucharm, geschirmt, Ethernet, twistedpairkabel, Internetkabel, 500MHz, SFTP, RJ45Kabel, Netzwerkanschlusskabel, anschlusskabel, TwistedPair, LAN, RJ45, Cat.6A, Kat.6A, TP-Kabel, poe, Cat6A, PiMF, flammwidrig, Gigabit, RJ45-Kabel, lankabel, PiMF-kabel, Lan-Kabel, Halogenfrei, patchkabel, Kat6A, S/FTP, STP, LS0H, Netzwerk, stecker, kabel, LSZH, Netzwerkkabel, Component-Level-Tested, pimf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.