Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, rot, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.2812
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2812
EAN/GTIN:
     7611990153374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Karte PCMCIA
PCMCIA

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
  • Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
  • Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
rot
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Component-Level zertifiziert:
ja
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
rot
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
82.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.092 kg
Bruttogewicht:
0,092
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.37
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, PCMCIA-Karten, Patch-Kabel, Patchkabel, WLAN / Cardbus, WLAN / Cardbus Card, WLAN / Cardbus Karte, WLAN / PCMCIA Card, WLAN / PCMCIA Karte, roline patchkabel kat.6a s/ftp, karte pcmcia, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, pimf, flammwidrig, geschirmt, Twisted-Pair-Kabel, raucharm, Component-Level-Tested, Gigabit, 500MHz, patchkabel, kabel, S/FTP, Kat.6A, 10 Gigabit, anschlusskabel, Cat6A, TwistedPair, stecker, poe, RJ45-Kabel, Cat.6A, lankabel, CAT6A, PiMF, Netzwerkkabel, SFTP, Halogenfrei, Kat6A, RJ45, Netzwerkanschlusskabel, LAN, STP, LSZH, LS0H, Ethernet, Internetkabel, Lan-Kabel, PiMF-kabel, RJ45Kabel, Netzwerk, TP-Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.