Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
ROLINE Gigabit Ethernet Switch 6 Ports (5x 10/100/1000 + 1x SFP, 4x PoE+)
Artikel-Nr.:
     C3444-21.14.3524
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3524
EAN/GTIN:
     7630049619104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
5 port sfp switch

Dieser Switch erlaubt die Hochgeschwindigkeits-Vernetzung mit Gigabit Ethernet mit insgesamt 6 Ports.

  • Fünf 10/100/1000Mbit/s Ports, jeweils mit Auto-Negotiation
  • 1x MiniGbic- (SFP-)Slot
  • Geschirmte RJ-45 Ports, automatische MDI / MDI-X Erkennung auf allen Ports
  • Full-Duplex-Modus für 1000Mbit/s
  • 4x PoE Ports (IEEE 802.3at)
  • Unterstützt Jumbo Frames
  • Store-and-Forward Switching mit 128 kB Datenpuffer und 2K MAC-Adressen
  • Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE 802.3x (bei Full-Duplex-Modus)
  • Status LEDs
  • Schwarzes, lüfterloses Metallgehäuse
  • Stromversorgung über externes Netzteil (54VDC, 1,6A)
  • Abmessungen (BxTxH): 147 x 106 x 28 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Kurzanleitung, Steckernetzteil
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
147 x 106 x 28 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
147 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
459 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.137 kg
Bruttogewicht:
1,137
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, POESwitch, 5 Port, PowerOverEthernetSwitches, Desktop, Switch, Gigabitswitch, Netzwerk, Ethernet, LAN, POENetzwerkswitch, 4 Port, Ethernet Switch Desktop, ROLINE, POEEthernetSwitch, SFP, Gigabit, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
ab € 53,08*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
ab € 26,77*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.