Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
ROLINE Fast Ethernet Switch, Pocket, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3134
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3134
EAN/GTIN:
     7611990195787
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
USB Switch
soho switch

8 Port-LAN Switch in praktischer, handlicher Westentaschenform

  • Ports: 8x 10/100BaseTX
  • Metallgehäuse im Westentaschenformat
  • Auto-MDI/MDI-X
  • Auto-Negotiation
  • Store and Forward
  • Non-Blocking
  • Unterstützt Full-duplex und Flow Control
  • MAC Adressen: 1K
  • Abmessungen: 94 × 62 × 20 mm
  • Stromversorgung über USB-Port vom PC oder externes Netzteil (7,5VDC; 0,8A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Netzteil, USB-Spannungsversorgungskabel, Handbuch
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
8
Bauform:
Desktop
Management:
nein
Stackable:
nein
Abmessungen (HxBxT):
94 × 62 × 20 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
94 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
189.4 g
Verpackungshöhe:
92 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.34 kg
Bruttogewicht:
0,34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: LAN, Switch, Metallgehäuse, Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch, ROLINE, Westentasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 67,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 72,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,12*
€ 83,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 87,61*
8 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.14.3133
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.