Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure III BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE und 3000RM2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure III BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE und 3000RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE und 3000RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 3000RM2U für 19": 2000RM2HE und 3000RM2HE
Artikel-Nr.:
     C3444-19.40.1079
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1079
EAN/GTIN:
     7611990130610
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure Rackmount USVs

verwendbar für die Typen:
ROLINE ProSecure III 2000RM2HE und
ROLINE ProSecure III 3000RM2HE

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

12x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureIII 2000RM2U ; 3000RM2U
Abmessungen (HxBxT):
428 x 635 x 84 mm
Bauform:
Rackmount
Höhe:
428 mm
Breite:
635 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
38 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
45 kg
Bruttogewicht:
45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, roline ups, ups, Erweiterte Laufzeit, Batterieerweiterung, USV ProSecure, Spannungsschutz, accessories, Stromversorgung, Online USV, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,21*
€ 525,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.