Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
ROLINE Kabelkanal, Aluminium, 33 x 18 mm, weiß, 1,1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.08.3110
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3110
EAN/GTIN:
     7630049614604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit.

  • Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand
  • Unauffälliges Design, bestens geeignet für Büros und Privatanwender
  • Sehr stabil, daher auch geeignet als Bodenschiene
  • Große Öffnung für Strom- und Datenkabel
  • Zweiteilig aufgebaut: Unterteil mit Schraublöchern und abgerundetes Deckpanel
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Abmessungen: 33 x 1100 x 18 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
weiß
Länge:
1.1 m
Lieferumfang:
Kabelschiene, 1x
Höhe:
18 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
1100 mm
Gewicht:
447.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
1120 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.502 kg
Bruttogewicht:
0,502
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, roline kabelmanagement, kabel organizer, installationskanal weiß, Kabelbrücke, Brücke, Kabelführungssystem, kabelkanal, Kabelführung, Kabelschiene, Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3111
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.