Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-19.08.1510
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
19.08.1510
EAN/GTIN:
7611990197170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
Nenndaten: 10A / 250VAC
z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltger...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Gewicht:
104.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.114 kg
Bruttogewicht:
0,114
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.56
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Stromkabel extern
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Stromkabel extern
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
,
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14
,
anschlusskabel
,
Stromkabel
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
C13
,
Power
,
Rechenzentrum
,
stecker
,
Kaltgerätebuchse
,
kabel
,
Verlängerung
,
PC-Kabel
,
Verlängerungskabel
,
C14
,
extern
,
Kaltgerätestecker
,
powercord
,
Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, blau, 1,8 m
ROLINE
19.08.1522
€ 6,52*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, gelb, 1,8 m
ROLINE
19.08.1521
€ 6,54*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, grün, 0,8 m
ROLINE
19.08.1528
€ 4,22*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, grün, 1,8 m
ROLINE
19.08.1523
€ 6,54*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, rot, 1,8 m
ROLINE
19.08.1520
€ 6,52*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 0,5 m
ROLINE
19.08.1505
€ 4,25*
Ähnlich
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1,8 m
ROLINE
19.08.1515
€ 6,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.