Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
ROLINE SurgeSecure Steckdosenleiste 6fach, mit Überspannungsschutz, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-19.07.1606
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1606
EAN/GTIN:
     7611990152797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

Kunststoff Steckdosenleiste mit Berührungsschutz und Überspannungsschutz

  • Überspannungsschutz mit EMI/RFI Filter
  • Schlagfester Kunststoff
  • Schalter, 1polig, beleuchtet
  • Dosen in 45° mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Anzeige-LED für Schutz und für Erdung
  • Max. Belastung 10A 230V
  • 10A Sicherung rücksetzbar
  • Leitung: 1,8m HO5VV-F 3G 1,0mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.8 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
2300 W
Max. Spannung:
230V 10A AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
1 pol.
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
2m HO5VV-F 3G 1,0mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Schutz EMI /RFI
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
45 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
551.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
0.665 kg
Bruttogewicht:
0,665
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 6fach weiss, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Stedoleiste, Mehrfachstecker, Geräteschutz, Shutter, Filtersteckdosen, Multiplesocketoutlets, ROLINE SurgeSecure, überspannungsschutz, Kindersicherung, 6fach, Schalter, Kinderschutz, Stromversorgung, Steckerleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.