Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
ROLINE Antistatischer Schaumreiniger, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4130
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4130
EAN/GTIN:
     7611990759415
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger

Schaumreiniger für Kunststoff- und Farboberflächen von Computern, whiteboards und Büroausrüstung. Wirkt Antistatisch. Entfernt schnell und einfach Schmutz. Enthält keine Scheuermittel. Nicht für Bildschirme oder Monitore geeignet.

  • Wirkt Antistatisch
  • Enthält keine Scheuermittel
  • Vor Gebrauch gut schütteln
  • Nicht für Bildschirme oder Monitore geeignet
  • Inhalt: 400ml

Gefahrenhinweise: Signalwort Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Universal-Reinigung
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
Sprühflasche 400 ml
Inhalt:
0.4 l
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.13
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, tafelreiniger schaum, tafelreiniger, roline reinigungsschaum, Cleaning, 19.03.3130, Reinigung, Tastatur, Bildschirm, Reinigungsprodukte, Computer, 19033130, antistatic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.