Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
ROLINE Gitter-Kabelkanal, Untertischmontage (2 Stück), schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1305
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1305
EAN/GTIN:
     7630049619913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Zwei Gitter-Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung unter dem Schreibtisch

  • Sehr stabil
  • Schnell zu installieren
  • Bietet viel Platz für alle Kabel
  • Gitter erlaubt die Fixierung der Kabel mittels Kabelbindern oder Klettbändern
  • Farbe: schwarz
  • Lieferumfang: 2 Kabelkanäle à 600 x 132 x 99 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Länge:
120 cm
Lieferumfang:
2x Gitter-Kabelkanal à 600 x 132 x 99 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
830.7 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
620 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.