Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
ROLINE LCD/TV-Wandhalterung, Extralang, 5 Drehpunkte, 10-40 Zoll, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.0009
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0009
EAN/GTIN:
     7611990141326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Zur Wandmontage von TV-Bildschirmen mit VESA-Adapter

  • Der LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75/100/200x100/180x120/200
  • Zur Wandmontage
  • Größerer Abstand zur Wand möglich
  • 2 Teilarme
  • Solide Metallausführung
  • Farbe: schwarz

Technische Daten:
Max. TV Größe: 25 - 100 cm (10"- 40")
Tragkraft: bis zu 25 kg
Drehpunkte: 5
Armlänge: 33,3cm (20+13,3cm)
Abstand Wand-Monitor-Rückseite: 5-37,6cm
Neigbar auf und ab: +/-10°

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandmontage
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Drehbar:
ja
Wandabstand:
5 cm
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
100 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
40 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
25 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
10 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1998.4 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.292 kg
Bruttogewicht:
2,292
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.11
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv bis 25kg, Monitorhalterungen, TVWandhalterungen, LCDArme, Monitorhalter, VESA, Multimediamöbel, Wandhalterungen, LCDbefestigung, Träger, LCDhalterung, Displayhalterung, TFThalterung, Fernseher, LCDarm, TV, monitor, Wandmontage, Gelenkarm, LCD, LCD-Monitorarm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.