Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
ROLINE USB Typ C - HDMI (AOC) Adapterkabel, ST/ST, 4K60, 30 m
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3474
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3474
EAN/GTIN:
     7630049619326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB-Typ-C Anschluss auf einen HDMI-fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB-Typ-C zu HDMI Kabeladapter für MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor spiegeln oder erweitern
  • Glasfaser-Kabel erlaubt die Übertragung der Signale über große Distanz
  • Anschlüsse: HDMI-Stecker und USB-Typ-C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
1027.9 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.11
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, LWL Adapter, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline lwl adapter, usb-a hdmi adapter, usb-c usb hdmi adapter, Typ, Adapter, 3.2, grafikadapter, Gen 1, USB 3.1, Typ C, SuperSpeed, displayadapter, Kabel, C, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, usbdisplay, Konverter, Gen 2, 3.0, USB, 3.1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.