Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3452
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3452
EAN/GTIN:
     7630049610453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m roli...

Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 15m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger! Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.

  • Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 15 Meter
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung
  • Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
919.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.10
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, Verstärker, kabelkanaltauglich, LCDkabel, 4k, hdmi, stecker, 2160p, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, Signage, displaykabel, Repeater, TFTkabel, 3d, 2k, Laptopkabel, 15 meter, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Digital, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, UltraHD, OLEDkabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.