Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
ROLINE UHD HDMI 4K Kabel, mit Repeater, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3451
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3451
EAN/GTIN:
     7630049610446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m

Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 10m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger! Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.

  • Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 10 Meter
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung
  • Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
573.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.10
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, roline hdmi extender, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, Verstärker, kabelkanaltauglich, LCDkabel, 4k, hdmi, stecker, 2160p, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, Signage, displaykabel, Repeater, TFTkabel, 3d, 2k, Laptopkabel, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Digital, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, UltraHD, OLEDkabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5806
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.