Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
ROLINE GOLD 4K MiniDP-DVI Adapter, Aktiv, v1.2, MiniDP ST - DVI BU, Retail Blister
Artikel-Nr.:
     C3444-12.88.3176
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.88.3176
EAN/GTIN:
     7611990141364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Ausgang ein DVI-Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist dieser Mini DisplayPort-DVI-Adapter in ROLINE GOLD Qualität.

  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse zum Anschluss eines DVI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort - Buchse der Grafikkarte
  • DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
42.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.073 kg
Bruttogewicht:
0,073
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline mini displayport adapter, adapterkabel dvi, roline usb kabel, Adapter, vergoldet, MAC, grafikadapter, Blister-Verpackung, adapter, videoadapter, Mini-DisplayPort, displayadapter, DP, Abschirmung, VideoAdapter, 12.03.3176, monitoradapter, Retail, bildschirmadapter, Konverter, 12.88.3176-Gold, ROLINE GOLD Kabel, DVIkabel, Mini-Display-Port, DVI, Hochwertig, Mini-DP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3176
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.