Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
ROLINE USB 2.0 Aktives Repeater Kabel (nur für 12.04.1085), 12 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1086
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1086
EAN/GTIN:
     7611990188192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung

Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere 12m Meter (nur mit 12.04.1085 zu verwenden)

  • Die Aktive USB 2.0 Verlängerung 12.04.1085 kann bis zu 4 mal mit diesem Erweiterungskabel Reihe geschaltet werden; das ergibt eine Gesamtlänge von bis zu 60m
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Repeater Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
12 m
Lieferumfang:
Kabel
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
4-fach kaskadierbar
Höhe:
13.3 mm
Breite:
22.2 mm
Tiefe:
64 mm
Gewicht:
447.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.531 kg
Bruttogewicht:
0,531
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.22
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, roline usb kabel usb 2.0, usb anschlusskabel, roline usb kabel, USB, Adapter, Verlängerung, Repeater, USBVerlängerungskabel, Kabel, USBextender, USB Hub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.04.1085
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.