Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
ROLINE Display Adapter USB Typ C - HDMI 4K
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3226
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3226
EAN/GTIN:
     7630049618763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter

Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu HDMI Adapter
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Bildschirms auf einen TV, Monitor oder Beamer/Projektor
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz
  • Steckadapter mit minimalem Formfaktor
  • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
  • Anschlüsse: HDMI Buchse und USB Typ C Stecker
  • Max. Auflösung: 3840 x 2160 @60Hz
  • HDMI High Speed ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
21.5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
52.5 mm
Gewicht:
8.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.014 kg
Bruttogewicht:
0,014
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.43
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, Adapter, typc, grafikadapter, Delivery, Kabeladapter, USB 3.1, Typ C, SuperSpeed, displayadapter, Kabel, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, usbdisplay, Konverter, Power, usb3, PD, usbc, usb3.1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.