Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI
ROLINE Display Adapter USB Typ C - DVI
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3205
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3205
EAN/GTIN:
     7611990141692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr z.B. MacBook mit USB-Typ-C-Anschluss einen DVI-Monitor an oder einen Projektor mit DVI-Anschluss

  • USB 3.1 Typ C (Stecker) zu DVI (Buchse) Kabeladapter
  • Damit können Sie Ihr MacBook-Display auf Ihren DVI fähigen Fernseher oder Monitor spiegeln
  • Unterstützt digitales DVI
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: DVI-D Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DVI Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI-D Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
13.8 mm
Breite:
43.6 mm
Tiefe:
172 mm
Gewicht:
36.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, USB DVI Adapter, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi dvi, adapterkabel dvi, roline videokonverter, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, typc, MAC, Konverter, grafikadapter, usb3, displayadapter, USB 3.1, usbc, Typ C, usb3.1, SuperSpeed, DVI, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.