Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
ROLINE Mini DisplayPort-DVI Adapter, Mini DP ST - DVI BU
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3128
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3128
EAN/GTIN:
     7611990189397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Zum Anschluss eines DVI Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
MiniDisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
31.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, KVM Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, mini usb kabel weiß, adapterkabel dvi, mini usb anschlusskabel, Adapter, MAC, grafikadapter, adapter, videoadapter, DisplayPort, Mini-DisplayPort, displayadapter, DP, VideoAdapter, monitoradapter, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, DVIkabel, Mini-Display-Port, DVI, Mini-DP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.