Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Opto Bridge USB-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
ROLINE Opto Bridge USB-USB
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1091
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1091
EAN/GTIN:
     7630049612938
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Galvanische Schnittstellentrennung
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
galvanische schnittstellentrennung

Dieser kleine Isolator ist sehr einfach zu bedienen und bietet einen Hochspannungsschutz gegen Überspannungen, Rauschen und Erdschleifenfehler. Geeignet für den Einsatz in sensiblen Anwendungen wie z.B. im Automotive Sektor.

  • Wirkungsvoller Schutz der USB Schnittstelle durch galvanische Trennung (Opto-Koppler)
  • Trennt ein USB Gerät galvanisch vom USB Host
  • Isolationsspannung max. 5000V eff.
  • LED Anzeige
  • Datenübertragungsrate: max. 12MBit/s, USB 2.0 kompatibel
  • Anschlüsse: USB A Kupplung und USB A Stecker Kabel
  • Optional: Externes Netzteil 19.11.1097 (500mA), zum Beispiel für die Stromversorgung größerer Festplatten (3,5" HDDs)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Galvanische Schnittstellentrennung
Farbe:
schwarz
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
20x39x66mm
Technische Besonderheiten:
Isolationsspannung 5000V
Höhe:
20 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
48.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Weitere Suchbegriffe: Optobridge, Adapter, Opto-Bridge, Galvanische, Konverter, isolation, Trennung, Schnittstellentrennung, galvanic, Signalverstärker, Opto-Koppler, Kabel, Galvanicinterfaceprotectors, galvanische
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.