Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
ROLINE Konverter RS232-RS485, ohne galvan. Trennung
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1028
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1028
EAN/GTIN:
     7611990117161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver

Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485

  • Unterstützt Punkt-zu-Punkt oder Mehrfachverbindung
  • DCE/DTE einstellbar
  • Vollduplex-Übertragung über 4 Leitungen
  • Nur die Datenleitungen werden konvertiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Konverter, Netzadapter (9V DC, 300mA), Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Terminal Block 4 pol.
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB25 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS232 RS485
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
19 x 75 x 54 mm
Technische Besonderheiten:
ohne galvan. Trennung
Höhe:
19 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
54 mm
Gewicht:
47.2 g
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Adapter RS485, RS485 Adapter, roline adapter rs 232, adapter rs232, Schnittstellen, Serielle, Adapter, RS232, Konverter, Signalverstärker, serialconverter, terminalblock, Kabel, RS485
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.