Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1008
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1008
EAN/GTIN:
     7611990198665
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC

  • Isolation 3000 VDC (optisch)
  • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
  • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
  • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
  • Daten Transfer Rate bis zu 115Kbit/s
  • Terminal resistance und Echo mode
  • DIP Switch für Terminal settings
  • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
  • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
  • Status LEDs
  • Hardware Lösung, keine Software notwendig
  • Stromversorgung: kein externe Spannungsversorgung notwendig, (falls notwendig: Einspeisung über Klemmenblock möglich)
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Lieferumfang: Konverter, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung
Technische Besonderheiten:
keine ext. Spannungsversorgung notwendig, aber möglich
Gewicht:
62.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, roline adapter rs 232, adapter rs232, Seriell, Adapter, RS232, Konverter, Converter, Signalverstärker, USB, serialconverter, Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.