Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1005
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1005
EAN/GTIN:
     7611990194858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung

  • Isolation 3000 VDC (optisch)
  • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
  • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
  • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
  • Daten Transfer Rate bus zu 115Kbit/s
  • Terminal resistance und Echo mode
  • DIP Switch für Terminal settings
  • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
  • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
  • Status LEDs
  • Hardware Lösung, Keine Software notwendig
  • Stromversorgung: DC Spannungsversorgung 10~30 VDC über Klemmenblock (m. Überspannungsschutz)
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Lieferumfang: Konverter, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC):
RS232
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Klemmenblock
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS422/RS485- RS232
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DIN Hutschienenmontage
Gewicht:
65.7 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.16 kg
Bruttogewicht:
0,16
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, roline adapter rs 232, adapter rs232, Seriell, Adapter, RS232, Konverter, Converter, Signalverstärker, USB, serialconverter, terminalblock, Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.