Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
ROLINE USB 2.0 nach RS422/485 Adapter für DIN Hutschiene
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1004
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1004
EAN/GTIN:
     7611990194841
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422 / RS485 Geräte an den USB Port des PC

  • Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
  • 15 KV ESD Schutz für alle seriellen Ports
  • RS422/485 Signal Überspannungsschutz
  • 12 Mbps USB Daten Rate
  • max. 32 Geräte anschliessbar
  • Anschlüsse: Klemmenblock, 1x USB Typ A Stecker
  • Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Stromversorgung über den USB Port des angeschlossenen PC (5VDC, 40mA)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, USB Kabel, Treiber, Manual
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1x USB Typ A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Klemmenblock
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS422/RS485- USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DIN Hutschienenmontage
Gewicht:
123.6 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.47
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.