Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.2, ST/ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5846
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5846
EAN/GTIN:
     7611990145867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen Displayport fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu DisplayPort Kabeladapter für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Anschlüsse: Displayport-Stecker und Typ C Stecker
  • Unterstützt Displayport Version 1.2 für eine höhere Auflösung, höhere Bildwiederholraten und größere Farbtiefe
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Gewicht:
75.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.086 kg
Bruttogewicht:
0,086
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, monitoradapter, usbdisplay, Adapter, displayadapter, MAC, Konverter, grafikadapter, DisplayPort, USB 3.1, Typ C, SuperSpeed, DP, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5849
ab € 17,97*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5845
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.