Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
ROLINE USB Typ C - VGA Adapterkabel, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5820
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5820
EAN/GTIN:
     7611990145782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook/Notebook oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes VGA-Display oder einen Projektor mit VGA-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu VGA Adapterkabel für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren VGA-fähigen Fernseher oder einen anderen VGA-Monitor spiegeln oder erweitern.
  • Unterstützt maximale Auflösungen bis zu 1920x1080 bei 60Hz (Full HD 1080p), bzw. 1920x1200 @60Hz.
  • Anschlüsse: VGA Stecker und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
77.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.09 kg
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.