Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5670
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5670
EAN/GTIN:
     7611990192267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität

  • Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte
  • Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktionalität
  • Alle 15 Pins belegt
  • Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Technische Besonderheiten:
mit Ferritkern und DDC Funktionalität
Gewicht:
1527.2 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
2.02 kg
Bruttogewicht:
2,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel, HD15, bildschirmkabel, displaykabel, anschlusskabel, VGAKabel, Kabel, monitorkabel, stecker, Monitorkabel, kabel, VGAkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 27,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5665
ab € 29,07*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5653
ab € 11,15*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5656
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.