Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
ROLINE Thunderbolt™ 3 Kabel, C-C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9041
EAN/GTIN:
     7630049611481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Thunderbolt™ 3 Kabel mit dem von USB 3.1 bekannten Typ C Stecker bieten Ihnen die momentan höchstmögliche Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s (bzw. 20 Gbit/s bei 1m und 2m) und volle Stromversorgungs-Unterstützung (bis 20V 5A / 100W)! Die Kabel verfügen außerdem über den DP Mode für besonders hochauflösende Bild- und Tonübertragung von bis zu 5120x2880 @60Hz (5K).

  • Thunderbolt™ Protokolle erlauben maximale Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s (20 Gbit/s bei 1m und 2m)
  • DP Mode zum Anschließen eines Monitors mit USB Typ C / Thunderbolt™ 3 Anschluss, mit einer maximalen Auflösung von 5120x2880 (5K)
  • Unterstützt Stromversorgung (Power Delivery) bis 20V 5A / 100W, für die Stromversorgung Ihres Macbooks, Ultrabooks oder Notebooks/Laptops
  • Kabel in besonders hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Farbe: schwarz

Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind eingetragene Warenzeichen von Intel Corporation in der USA und/oder für andere Länder.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Thunderbolt™ 3 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
Thunderbolt™ 3 - 20 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
100 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
41.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.13
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USBKabel, anschlusskabel, Typ C, kabel, USB31, stecker, USB, superspeed+, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9042
ab € 34,03*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9040
ab € 22,48*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9075
ab € 6,59*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9071
ab € 6,59*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9076
ab € 6,85*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9082
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.