Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8923
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8923
EAN/GTIN:
     7630049617193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Smartphone Stützfunktion für Apple Geräte mit Lightning Konnektor (MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod).

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metall-Steckergehäuse
  • Ausklappbare Stütze für das angeschlossene Mobilgerät
  • USB 2.0 Kabel mit einem Typ A Stecker und einem Lightning-Stecker
  • Zum Anschluss von Geräten mit Lightning-Buchse, wie z.B. iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation), iPad (4. Generation) oder iPad Mini (alle Modelle) an MACs, PCs oder andere Geräte mit USB-Anschluss
  • Ermöglicht das Laden der mobilen Geräte sowie den Datenaustausch
  • Unterstützt USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität

MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Lightning Connector Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
33.8 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.33
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, roline usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ebook, Lightning, iPod Touch, tablet, handheld, vergoldet, ipod, anschlusskabel, iPod Nano, smartphone, Abschirmung, iPad, stecker, USB, Hochwertig, cell, Smartphone, iPhone 5, TabletPC, Blister-Verpackung, mac, Tablet, iphone, iPad Mini, apple, mda, Kabel, Lightning Connector, kabel, Retail, phone, mobile, USBKabel, ROLINE GOLD Kabel, ipad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8321
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.