Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m
ROLINE USB Sync- & Ladekabel, Typ C / Lightning Connector, weiß, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8335
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8335
EAN/GTIN:
     7630049621121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB Typ C Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Stecker - bestens geeignet, um beispielsweise Daten kabelgebunden vom iPhone/iPad zum Mac/MacBook übertragen zu können! MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

  • USB Typ C Kabel mit MFI zertifiziertem Apple Lightning Anschluss für alle neueren iPhones und iPads (ausgenommen iPad Pro)
  • Zum Anschluss von Geräten mit Lightning Buchse an Mac/MacBook, PCs, Ultrabooks oder andere Geräte mit USB Typ C Anschluss
  • Ermöglicht kabelgebundenes Laden und Datenaustausch

MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Lightning Connector Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Stecker Seite 1:
USB Typ C
Stecker Seite 2:
Apple Lightning
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
21.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.045 kg
Bruttogewicht:
0,045
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel 1m typ c weiß, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, USB, stecker, mobile, handheld, iPod Touch, cell, kabel, apple, Lightning Connector, iphone, iPad Mini, tablet, iPod Nano, Smartphone, USBKabel, ipad, mac, mda, Tablet, smartphone, iPhone 5, TabletPC, ipod, Kabel, Lightning, phone, anschlusskabel, iPad, Ebook
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.