Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Lightning Connector, weiß, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8322
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8322
EAN/GTIN:
     7611990172443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

USB 2.0 Sync- & Ladekabel für Apple Geräte mit Lightning Connector. MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

Die Lightning Schnittstelle wurde von Apple für mobile Geräte entwickelt. Sie ersetzt den vorherigen 30-poligen-Anschluss.
  • USB 2.0 Kabel mit einem USB Typ A Stecker und einem Lightning Stecker
  • Zum Anschluss von Geräten mit Lightning Buchse, wie z.B. iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation), iPad (4. Generation) oder iPad Mini (alle Modelle) an MACs, PCs oder andere Geräte mit USB-Anschluss
  • Ermöglicht das Laden der mobilen Geräte sowie den Datenaustausch
  • Unterstützt USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)

MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Lightning Connector Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
46.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel typ-a lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, iPhone 5, Ebook, Lightning, iPod Touch, tablet, handheld, TabletPC, ipod, anschlusskabel, mac, Tablet, iphone, iPad Mini, iPod Nano, smartphone, apple, mda, Kabel, Lightning Connector, iPad, kabel, stecker, phone, mobile, USBKabel, USB, ipad, cell, Smartphone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8326
ab € 12,28*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8321
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.