Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.6530
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6530
EAN/GTIN:
     7611990115495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 3m
vga verlängerungskabel

Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler

  • 14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden ist
  • Steckergehäuse vergossen
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Stecker Seite 1:
D-Sub HD 15 Stecker
Stecker Seite 2:
D-Sub HD 15 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
173.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.181 kg
Bruttogewicht:
0,181
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse roline, kabel, stecker, VGA, anschlusskabel, bildschirmkabel, HD15, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6590
ab € 10,17*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6560
ab € 6,87*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6518
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.