Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC8300 BASE 2D IMAGER EXT RANGE Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC8300 BASE 2D IMAGER EXT RANGE Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz
Zebra TC8300 BASE 2D IMAGER EXT RANGE Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-TC83B0-3005A510RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC83B0-3005A510RW
EAN/GTIN:
     8596375214057
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MEHR FUNKTIONEN, 14 % MEHR PRODUKTIVITÄT
GEHEN WIR AN DIE ARBEIT


Vom Lager bis hin zum Verkaufsraum, noch nie war Produktivität so wichtig wie heute. Aus diesem Grund gaben wir unseren Spitzeningenieuren die Aufgabe, den effizientesten, funktionsreichsten mobilen Computer zu entwickeln. Mit seinem bahnbrechenden ergonomischen Design und einer umfangreichen Palette an produktivitätssteigernden Innovationen verschafft der mobile Touch-Computer TC8000 jedem Arbeiter pro Arbeitstag eine Stunde mehr an Produktivität. Darüber werden Ihre Kunden sicherlich sehr erfreut sein. Danke, Wissenschaft.

VERRINGERT BEWEGUNGEN MIT DEM HANDGELENK
Aufgrund des neuen Scan-Winkels entfällt das ständige Kippen, wie es bei herkömmlichen Konstruktionen der Fall ist. Dies erhöht die Produktivität um 14 %* , da das Handgelenk um 55 % weniger bewegt werden muss und 15 % weniger Muskelkraft erforderlich ist.

ANDROID DER ENTERPRISE-KLASSE
Mobility Extensions (Mx) wertet Android zu einem echten Betriebssystem für Unternehmen auf, u. a. mit Sicherheits-, Geräteverwaltungs- und Datenerfassungsfunktionen der Enterprise-Klasse.

BEREIT FÜR DEN EINSATZ IM WARENLAGER
Das äußerst robuste Gehäuse ist bestens geeignet für anspruchsvolle Warenlagerumgebungen. Der TC8000 ist extrem stoßfest und arbeitet selbst nach 2.000 aufeinanderfolgenden Stößen und mehreren Stürzen aus 2,4 m Höhe auf Beton noch zuverlässig.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
240 cm
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Lautsprecher:
Ja
Breite:
76 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
233 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version:
4.0
Prozessor-Taktfrequenz:
1.7 GHz
Prozessorfamilie:
A110
Anzahl der Kerne:
2
Akku-/Batteriekapazität:
6700 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
SDXC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display:
LCD
Touch-Technologie:
Multitouch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.152,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,95*
€ 2.755,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,69*
€ 2.710,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,15*
€ 2.619,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,64*
€ 2.589,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.152,15*
€ 2.561,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.