Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra SP7201-V Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra SP7201-V Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7201-V Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7201-V Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Zebra SP7201-V Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-SP7201-SV00004ZZWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SP7201-SV00004ZZWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Gewicht:
577 g
Breite:
152 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
137 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Typ:
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ:
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A
2D (Matrix:
Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H):
1920 x 1200 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 86100 Lux
Wellenlänge:
660 nm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.