Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra MC9300 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra MC9300 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz
Zebra MC9300 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 765 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-MC930B-GSADG4RW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     MC930B-GSADG4RW
EAN/GTIN:
     8596375203792
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MC9300 MOBILER COMPUTER
Weltweit werden über drei Millionen mobile Computer der MC9000 Series zur Prozessoptimierung in Lagern und Fertigungsanlagen eingesetzt. Doch heutzutage verlangen Kunden Tag für Tag das Versenden von immer mehr Bestellungen in einem kürzeren Zeitraum denn je. Der extrem robuste MC9300 macht all das möglich, denn er ist der nächste Evolutionsschritt des weltweit erfolgreichsten und bewährtesten mobilen Android-Computers der Enterprise-Klasse und bietet die ultimative Android-Plattform für Unternehmen sowie eine erstklassige Anwendungsunterstützung.

ULTIMATIVE FORTSCHRITTLICHE DATENERFASSUNG
Egal ob sich Barcodes in der Hand, auf den obersten Regalen oder irgendwo dazwischen befinden, der MC9300 scannt sie alle – in einem Bereich von 7,6 cm bis 21,3 m. Sie müssen direkte Teilemarkierungen erfassen? Mit dem MC9300 lassen sich selbst anspruchsvollste Markierungen problemlos scannen.

ÜBERRAGENDE WLAN-KONNEKTIVITÄT
Die Mitarbeiterproduktivität hängt auch mit der Qualität der WLAN-Verbindung von Anwendungen zusammen. Bieten Sie nun dank WorryFree WiFi jedem Mitarbeiter während jeder Schicht kontinuierlich eine optimale WLAN-Verbindung. Dieses kostenlose Zebra Mobility DNA-Tool bietet nahezu umgehende Anwendungsreaktionszeiten, eine unvergleichliche Roaming-Leistung, eine überragende Sprachqualität und mehr.

LEBENSLANGE SICHERHEIT FÜR ANDROID
Mit Zebra LifeGuard™ für Android™ erhalten Sie zuverlässig die erforderlichen Sicherheitsupdates, damit der MC9300 stets geschützt ist. Nur LifeGuard bietet eine Sicherheitsunterstützung, die über die kommerzielle Unterstützung hinaus geht.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
8.1
Produktfarbe:
Schwarz
Barcode-Lesegerät:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65, IP67
Tropffest:
Ja
Tropfdicht:
2.4 cm
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84713000
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Gewicht:
765 g
Breite:
88 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
189 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Datennetzwerk:
Nicht unterstützt
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor:
660
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Anzahl der Kerne:
8
Eingebauter Prozessor:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Speicherkapazität:
4 GB
Flash-Speicher:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touch-Technologie:
Dual-Touch
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.906,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,05*
€ 2.444,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,07*
€ 2.427,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.981,24*
€ 2.357,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,29*
€ 2.311,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,36*
€ 2.268,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.