Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra LI4278-PRWU2100AWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LI4278-PRWU2100AWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Zebra LI4278-PRWU2100AWR Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C3383-LI4278-PRWU2100AWR
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI4278-PRWU2100AWR
EAN/GTIN:
     5711783211396
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Energiequelle:
Akku
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Gewicht:
224 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
186 mm
Höhe:
98 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL
Übertragungstechnik:
Kabellos
Standard-Schnittstellen:
Tastaturkeil, RS-232, USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of 5, U.P.C.
Lesegeschwindigketi (max):
547 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht):
0 - 108000 Lux
Wellenlänge:
617 nm
Steigungslesewinkel:
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,02*
€ 535,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.