Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CC600 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra CC600 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen
Zebra CC600 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C3383-CC600-5-3200LNWW
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CC600-5-3200LNWW
EAN/GTIN:
     8596375196919
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84715000
Breite:
169 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
116 mm
Gewicht:
320 g
Speicherkapazität:
4 GB
Installiertes Betriebssystem:
Android 8.0 Oreo
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
Seitenverhältnis:
16:10
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Gesamtspeicherkapazität:
32 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 772,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,01*
€ 918,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,71*
€ 918,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,24*
€ 889,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.