Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Perform 1000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt1399
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880181-031D
EAN/GTIN:
     8596375034099
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Thermodirekt
Klebematerial:
Acryl
Klebetyp:
Permanent
Form:
Rechteck
Abriebfest:
Ja
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
25200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
2100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,96*
€ 10,34*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,46*
€ 48,38*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 109,22*
€ 113,42*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 119,17*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 123,51*
€ 128,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.