Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC UCD-CA01B-0012-013D-PAV CANopen Absoluter Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363A-UCD-CA01B-0012-013D-PAV
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     UCD-CA01B-0012-013D-PAV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Der POSITAL IXARC UCD-CA01B-0012-013D-PAV Magnetische CANopen Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ist die batterie- und getriebelose Konstruktion mechanisch unkompliziert und ökonomisch.
Weitere Informationen:
Funktionen (Single- / Multiturn):
Singleturn
Abtastprinzip:
Magnetisch
Genauigkeit:
0.09 °
Auflösung Singleturn:
12 Bit
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
6000 U/min
Wellenart:
Vollwelle, einfach abgeflacht
Wellenlänge (Vollwelle):
20 mm
Wellenmaterial:
Edelstahl V4A
Wellendurchmesser:
10 mm
Wellenbelastbarkeit max. axial:
180 N
Wellenbelastbarkeit max. radial:
180 N
Schnittstelle:
CANopen
Ausgabecode:
Binär
Weitere Funktionen / Optionen:
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Weitere Produkteigenschaften:
Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)
Schutzart Gehäuse:
IP 69K
Schutzart am Welleneingang:
IP 69K
Arbeitstemperaturbereich:
-40 - 85 °C
Versorgungsspannung:
9 - 30 V
Schutzklasse:
3 - Schutzkleinspannung
Verbindungsausrichtung:
Axial
Flansch / Befestigung:
Synchronflansch
Flansch Durchmesser:
36 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
56 mm
Gehäusedurchmesser:
36 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut singleturn, drehgeber absolut, Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, CANopen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,77*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 291,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,77*
€ 424,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,22*
€ 376,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,90*
€ 347,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.