Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrowerkzeug-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 25l-Behälter, automatischer Filterabreinigung und Zubehörset EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-018577
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     018577
EAN/GTIN:
     4011240018577
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Topmodell mit hochwertigem Zubehör zum Absaugen von Feinstäuben direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle (Staubrückhaltevermögen mind. 99,9 % gem. Staubklasse "L"). Automatische Impuls-Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Ausstattung: Schnellläufermotor 1600 W, stufenlose Drehzahlregulierung, Saugschlauch mit Nebenluftring, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Filter-Kontrollleuchte, Tragegriff mit Kabelhaken, Schlauchfixierung mittels Klettband, Drehschieber für flexiblen Einsatz von Vliesfilterbeutel und PE-Entleerbeutel, staubfreier Transport durch elastischen TPE-Verschluss am Ansaugstutzen, Sanftanlauf und Nachlauf, Wasserstandserkennung, Antistatisch vorbereitet, Zubehördepot. Lieferumfang: Zubehörset EWS, 1 Klettband, 1x Vliesfilterbeutel FBV 25-35.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
12.2 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,94*
€ 682,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,57*
€ 631,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,96*
Zubehör
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Electrostar
425719
ab € 17,61*
Zubehör
Electrostar
425726
ab € 22,04*
Zubehör
Electrostar
426594
ab € 11,16*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 26,85*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,68*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,36*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,78*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,49*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,51*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 78,75*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 63,72*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,03*
Zubehör
Electrostar
425740
ab € 53,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.