Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Handwerker-Sauger (nass/trocken, Staubklasse L) mit 45l-Behälter, Fahrbügel, Steckdose, autom. Filterabreinigung, Arbeiten mit mittlerer Staubemission
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3204-016351
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
016351
EAN/GTIN:
4011240016351
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Elektrowerkzeugsauger der uClean-Serie mit automatischer Filterabreinigung (Rüttlerautomatik) , für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Zum Einsatz mit oder ohne Filterbeutel. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Automatische, elektromagnetische Rüttelfunktion in den Arbeitspausen. Zusätzlich ausgestattet mit einer Ausblasfunktion. Das wackelfreie Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie der stabile Fahrbügel ermöglichen das einfache Manövrieren auf der Baustelle und ordentliches Verstauen beim Transport. Gummierte Räder und Rollen ermöglichen einfacheres Fahren auch auf raueren Untergründen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
45 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
13.3 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
... >
Nass-Trockensauger
>
Handwerk
>
Sauger uClean
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
nass- und trockensauger starmix 1400w
,
boden staubsauger
,
bodensauger starmix
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 496,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,61*
€ 717,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,98*
€ 706,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,62*
€ 635,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alu-Profi-Bodendüse 45 cm breit
Electrostar
416106
ab € 114,88*
Zubehör
Anschlussmuffe 44 Ø 37-44 mm, Länge 11 cm
Electrostar
508580
ab € 7,44*
Zubehör
Anschlussmuffe abgestuft konisch Ø 25,5-38 mm, Länge 11 cm
Electrostar
425719
ab € 17,42*
Zubehör
Anschlussmuffe drehbar konisch Ø 36,5-37 mm, Länge 11 cm
Electrostar
425726
ab € 22,01*
Zubehör
Bajonettanschluss drehbar Ø 35 mm
Electrostar
426594
ab € 11,17*
Zubehör
Bodendüse 26 cm breit
Electrostar
434773
ab € 27,02*
Zubehör
Bodendüse 37 cm breit
Electrostar
402413
ab € 63,58*
Zubehör
Bodendüse BG Bau 30 cm breit
Electrostar
440941
ab € 23,31*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung "Bohrfixx" für alle handelsüblichen Saugschläuche
Electrostar
011370
ab € 17,83*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, 5-teilig (35 u. 49 mm System)
Electrostar
014142
ab € 30,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge-Basic-Zubehörset (35 mm System)
Electrostar
016603
ab € 74,40*
Zubehör
Elektrowerkzeuge-Profi-Zubehörset (35 mm System)
Electrostar
016542
ab € 81,58*
Zubehör
Elektrowerkzeuge-Profi-Zubehörset (35 mm System)
Electrostar
044705
ab € 64,06*
Zubehör
EW Bau-Ergänzungs-Zubehörset (35 mm System)
Electrostar
015859
ab € 40,16*
Zubehör
Faltenfilter-Patrone FPPR 3600
Electrostar
413464
ab € 45,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen