Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs-Sauger (nass/trocken) mit 32l-Behälter und Grund-Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-016238
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016238
EAN/GTIN:
     4011240016238
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industriesauger der uClean-Serie. Das Standardgerät mit einfacher Grundausstattung.. Für den Einsatz zur Nass- und Trockenreinigung in Gebäuden (gewerblich und privat), Garagen, im Haushalt, etc.. Ausgestattet mit HK-Zubehör, das komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für ein- und ausschalten und seitlicher Parkpositon für das Saugzubehör. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
32 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
8.1 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 115,11*
Zubehör
Electrostar
413280
ab € 34,40*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,08*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,65*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,34*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 17,85*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 30,60*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 74,54*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 81,87*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 64,13*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 40,04*
Zubehör
Electrostar
411729
ab € 24,53*
Zubehör
Electrostar
400686
ab € 33,09*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 36,98*
Zubehör
Electrostar
459295
ab € 63,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.