Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter Kunststoff weiß für Hand-Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-013053
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     013053
EAN/GTIN:
     4011240013053
MD14
Suchbegriffe:
Föhnhalter
Wandhalter für den elektrischen Festanschluss mit Netztrennschalter und Nachtlicht. Optimal passend zu den Hand-Haartrocknern TFC- und HF-…, auch zum Nachrüsten. Abmessungen: B 88 mm x T 122 mm x H 122 mm, Gewicht: 0,28 Kg, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Geeignet für Haarpflegegerät:
true
Geeignet für Mundpflegegerät:
false
Geeignet für Rasierer:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
013046
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.